Beli part vario 150 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  2. Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  3. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  4. ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  5. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  6. BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp92.900

    BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling
    atribut:
    • Bando Number: 791-19-30-9.5
    • automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
  7. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  8. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  9. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  10. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  11. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  12. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  13. Daytona Ultra Nano Air Filter
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Ultra Nano Air Filter
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
Daftar Harga part vario 150 Terbaru April 2026
Daytona Weight Roller SetRp52.900
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Rp129.900
Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetRp189.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Rp119.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
Daytona GP Taper ExhaustRp1.399.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor)Rp19.900
BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)Rp92.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)